BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38541781 品番 BJ737-10075B
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
質量(g)121 寸法H(mm)5 寸法A(mm)78 寸法F(mm)5 寸法D(mm)13 寸法E(mm)11 寸法C(mm)14 寸法G(mm)M10×1.5 寸法B(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする