BJ737-C ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38541991 品番 BJ737-16050C
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法C(mm)16 寸法D(mm)17 寸法E(mm)13 寸法F(mm)- 寸法G(mm)M16×2 質量(g)158 寸法A(mm)51 寸法B(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする