イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ739 フランジナット(球面座金付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール製
注文コード
38542436
品番
BJ739-16001
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
79
寸法A(mm)
27
寸法F(mm)
2.5
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応