イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ739 フランジナット(球面座金付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS製
注文コード
38542481
品番
BJ739-12001-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
質量(g)
31
寸法A(mm)
20.5
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
15
寸法G(mm)
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応