BJ740 フランジナット(フラット型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール製 注文コード38542497 品番BJ740-06001
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

材質スチール製 質量(g)6 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法E(mm)M6×1 寸法B(mm)13 寸法C(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38542497
2013-05-15
用途:
強度の必要な場所
スパーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いい感じに締まります。

また使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4005:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする