イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ740 フランジナット(フラット型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール製
注文コード
38542515
品番
BJ740-10001
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
24
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応