イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ740 フランジナット(フラット型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS製
注文コード
38542585
品番
BJ740-10001-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
質量(g)
24
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応