イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ740 フランジナット(フラット型)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS製
注文コード
38542594
品番
BJ740-12001-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
質量(g)
34
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応