BJ741 フランジナット(球面型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38542603 品番 BJ741-06011
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
寸法A(mm)9 寸法B(mm)13 寸法C(mm)2.5 寸法D(mm)10 寸法E(mm)R15 寸法F(mm)M6×1 質量(g)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38542637
2024-06-19
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

なかなか見つけられない球面ナットもさすがモノタロウ。モノも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする