イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ741 フランジナット(球面型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542612
品番
BJ741-08011
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
R20
寸法F(mm)
M8×1.25
質量(g)
11