イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ741 フランジナット(球面型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542621
品番
BJ741-10011
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
R25
寸法F(mm)
M10×1.5
質量(g)
24