イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ741 フランジナット(球面型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542646
品番
BJ741-16011
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
R35
寸法F(mm)
M16×2
質量(g)
67