イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの フランジナット
BJ741 フランジナット(球面型)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542655
品番
BJ741-20011
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
7.5
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
R40
寸法F(mm)
M20×2.5
質量(g)
126