※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ742-06001 BJ742 球面座金 イマオコーポレーション 38542664 BJ742-06001 BJ742 球面座金 イマオコーポレーション 38542664

BJ742 球面座金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38542664 品番 BJ742-06001
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

RoHS指令適合製品です。

寸法d(mm)6.4 寸法d1(mm)7 寸法D(mm)13 寸法T(mm)4.3 寸法T1(mm)2.5 寸法T3(mm)2.5 内径(Φmm)7 外径(Φmm)4.3 厚さ(mm)4.3 寸法RR15 寸法θ2.5 寸法θ1°140 材質S45C 質量(g)4 表面処理四三酸化鉄皮膜 硬度HRC35〜40 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする