イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
BJ742 球面座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542682
品番
BJ742-10001
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法d(mm)
10.5
寸法d1(mm)
12
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
6
寸法T1(mm)
3.5
寸法T3(mm)
4
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
6
厚さ(mm)
6
寸法R
R25
寸法θ
3
寸法θ1°
140
材質
S45C
質量(g)
7
表面処理
四三酸化鉄皮膜
硬度HRC
35〜40
熱処理
焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)
対応