※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
BJ742 球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542707
品番
BJ742-16001
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法d(mm)
17
寸法d1(mm)
19
寸法D(mm)
32
寸法T(mm)
9.1
寸法T1(mm)
5
寸法T3(mm)
6
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
9.1
厚さ(mm)
9.1
寸法R
R35
寸法θ
3
寸法θ1°
140
材質
S45C
質量(g)
27
表面処理
四三酸化鉄皮膜
硬度HRC
35〜40
熱処理
焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)
対応