※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
BJ742 球面座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542716
品番
BJ742-20001
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法d(mm)
21
寸法d1(mm)
23
寸法D(mm)
40
寸法T(mm)
12
寸法T1(mm)
7
寸法T3(mm)
7.5
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
12
寸法R
R40
寸法θ
3
寸法θ1°
140
材質
S45C
質量(g)
50
表面処理
四三酸化鉄皮膜
硬度HRC
35〜40
熱処理
焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)
対応