※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
BJ743 平ワッシャー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
16.3
注文コード
38542777
品番
BJ743-08002
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
用途
プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
16.3
材質(本体)
S45C
質量(g)
3.5
寸法A(mm)
16.3
寸法C(mm)
3
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱処理(本体)
焼入焼戻