※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ743-12002 BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーション 38542831 BJ743-12002 BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーション 38542831

BJ743 平ワッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)13 外径(Φmm)25 注文コード38542831 品番BJ743-12002
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は内径・外径など31種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

用途
プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
厚さ(mm)4 内径(Φmm)13 外径(Φmm)25 材質(本体)S45C 質量(g)11 寸法A(mm)25 寸法C(mm)4 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38542786
2018-11-29
用途:
バイク修理

普通のワッシャーにはサイズの合うものが無かったので助かりました、厚さの種類があればもっといいのですが!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする