イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの 高ナット(長ナット)
BJ744 カップリングナット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543075
品番
BJ744-12001
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
60
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応