イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの 高ナット(長ナット)
BJ744 カップリングナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543084
品番
BJ744-16001
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
90
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応