BJ745-08050 BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション 38543391

BJ745-08050 BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション 38543391
BJ745-08050 BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション 38543391

BJ745 スタッドボルト

(3件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法A(mm)50
寸法C(mm)M8×1.25
内容量1個注文コード38543391品番BJ745-08050
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SCM435質量(g)20寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1寸法C(mm)M8×1.25寸法B2(mm)20寸法B1(mm)20表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38543416
2019-07-24
用途: 牽引フックの取り付け
その他業種

ネジがスムーズに回ってくれて、とても作業しやすかった!

対象商品 : 38543443
2018-12-25
用途: エンジンのシリンダヘッド締結
寺田屋

文句なくいいです。まあ、製造会社様にとっては当然でしょうけど。

対象商品 : 38543407
2018-01-25
用途: フランジ部の締結
医療・福祉・介護関連業

焼き入れ、焼き戻し処理済みで作りが丁寧なのが実感できる。
質実剛健の熟語そのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする