BJ745 スタッドボルト

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38543416 品番 BJ745-08080
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SCM435 質量(g)35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)7.1 寸法C(mm)M8×1.25 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)32 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33〜39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38543416
2019-07-24
用途:
牽引フックの取り付け
その他業種

ネジがスムーズに回ってくれて、とても作業しやすかった!

対象商品:
38543443
2018-12-25
用途:
エンジンのシリンダヘッド締結
寺田屋 様

文句なくいいです。まあ、製造会社様にとっては当然でしょうけど。

対象商品:
38543407
2018-01-25
用途:
フランジ部の締結
医療・福祉・介護関連業

焼き入れ、焼き戻し処理済みで作りが丁寧なのが実感できる。
質実剛健の熟語そのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする