BJ749 Tスロットナット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38544457 品番 BJ749-08010
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)12 寸法C(mm)10(-0.2/-0.6) 寸法D(mm)6 寸法E(mm)M8×1.25 質量(g)15 タイプ標準 寸法A(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38544484
2013-07-14
用途:
金型部品の一部として
有限会社コダカ 様

全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする