BJ749 Tスロットナット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38544466 品番 BJ749-10012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)14 寸法C(mm)12(-0.2/-0.6) 寸法D(mm)7 寸法E(mm)M10×1.5 質量(g)20 タイプ標準 寸法A(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38544484
2013-07-14
用途:
金型部品の一部として
有限会社コダカ 様

全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする