BJ749-12014 BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーション 38544475

BJ749-12014 BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーション 38544475
BJ749-12014 BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーション 38544475

BJ749 Tスロットナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)16
寸法A(mm)22
寸法E(mm)M12×1.75
内容量1個注文コード38544475品番BJ749-12014
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)16寸法C(mm)14(-0.2/-0.6)寸法D(mm)8寸法E(mm)M12×1.75質量(g)35タイプ標準寸法A(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38544484
2013-07-14
用途: 金型部品の一部として
有限会社コダカ

全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする