BJ749 Tスロットナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38544484 品番 BJ749-16018
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)20 寸法C(mm)18(-0.2/-0.6) 寸法D(mm)10 寸法E(mm)M16×2 質量(g)70 タイプ標準 寸法A(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38544484
2013-07-14
用途:
金型部品の一部として
有限会社コダカ 様

全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする