BJ749-24028 BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーション 38544502

BJ749-24028 BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーション 38544502
BJ749-24028 BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーション 38544502

BJ749 Tスロットナット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)36
寸法A(mm)44
寸法E(mm)M24×3
内容量1個注文コード38544502品番BJ749-24028
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)36寸法C(mm)27.6(-0.2/-0.6)寸法D(mm)18寸法E(mm)M24×3質量(g)330タイプ標準寸法A(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38544484
2013-07-14
用途: 金型部品の一部として
有限会社コダカ

全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする