イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの その他ナット
BJ750-N ナールドナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544563
品番
BJ750-06001N
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質/仕上
S45C/黒染め
質量(g)
30
寸法H(mm)
2.5
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16
寸法J(mm)
1.4
寸法G(mm)
M6×1
寸法A(Φmm)
24