BJ750-N ナールドナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38544581 品番 BJ750-10001N
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
材質/仕上S45C/黒染め 質量(g)90 寸法H(mm)4 寸法F(mm)8 寸法D(mm)30 寸法E(mm)14 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9 寸法G(mm)M10×1.5 寸法A(Φmm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする