イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの その他ナット
BJ750-N ナールドナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544597
品番
BJ750-12001N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質/仕上
S45C/黒染め
質量(g)
125
寸法H(mm)
4
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
32
寸法J(mm)
3.9
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法A(Φmm)
40