BJ750-N ナールドナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38544615 品番 BJ750-06101N
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質/仕上S45C/クロムメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)2.5 寸法F(mm)6 寸法D(mm)18 寸法E(mm)10 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法J(mm)1.4 寸法G(mm)M6×1 寸法A(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする