イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの その他ナット
BJ750-N ナールドナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544624
品番
BJ750-08101N
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質/仕上
S45C/クロムメッキ
質量(g)
50
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
20
寸法J(mm)
1.9
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法A(Φmm)
30