イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの その他ナット
BJ750-N ナールドナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544633
品番
BJ750-10101N
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質/仕上
S45C/クロムメッキ
質量(g)
90
寸法H(mm)
4
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
28
寸法J(mm)
2.9
寸法G(mm)
M10×1.5
寸法A(Φmm)
36