イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの その他ナット
BJ753 ナールドナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544712
品番
BJ753-05001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
20
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
M5×0.8
質量(g)
9