イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの その他ナット
BJ753 ナールドナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544721
品番
BJ753-06001
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
24
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
M6×1
質量(g)
17