イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ナット
イマオコーポレーションの その他ナット
BJ753 ナールドナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544746
品番
BJ753-10001
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
36
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M10×1.5
質量(g)
59