※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
二重管式平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544775
品番
3744-30J-3L
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。媒体により試料を安定した温度に保持できます。
L
205
ΦD1
28
ΦD2
45
J1
19/38
J2
15/25
C
12/30
目盛間隔(mL)
1
目盛
(数字)10mL毎
容量(mL)
30
アズワン品番
62-2111-03
注意
※L寸法は目安寸法です。