※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38544827 品番 3745-300-4L
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

J2部にコック付排気管(コードNo.2400〜)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。

L305 ΦD50 J124/40 J224/30 C115/35 C215/35 目盛間隔(mL)5 目盛(数字)50mL毎 容量(mL)300 アズワン品番62-2111-08
注意
※L寸法は目安寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする