3751-30-0M-9 平衡形滴下ロート PTFEコック付 ニードルバルブ 3751シリーズ 旭製作所 38545019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平衡形滴下ロート PTFEコック付 ニードルバルブ 3751シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
容量(mL)30
内容量1個注文コード38545019品番3751-30-0M-9
参考基準価格(税別)¥53,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。

アズワン品番62-2111-27容量(mL)30J1SQG-14/25J2SQG-14/25C13L160ΦD30目盛間隔(mL)1目盛(数字)10mL毎適合容器反応容器:300mL用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする