曜日別特売
BJ761-08001N BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション 38545062

BJ761-08001N BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション 38545062
BJ761-08001N BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション 38545062

BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38545062品番BJ761-08001N
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RoHS指令適合製品です。

寸法B1(mm)30材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻質量(g)30タイプ標準タイプ寸法A(mm)50寸法F(mm)M8×1.25寸法D(mm)9寸法E(mm)8(+0.2/0)寸法C(mm)18寸法B2(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする