イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
USC ウレタンスクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38545482
品番
USC5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
2.5
寸法D(mm)
M5×0.8
質量(g)
2
寸法B(Φmm)
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38545482
USC5×16
02038653
USC5×16
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
189
税込
¥
208
注文コードが変更になりました。