イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
USC ウレタンスクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38545491
品番
USC5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
2.5
寸法D(mm)
M5×0.8
質量(g)
3
寸法B(Φmm)
2.5