イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
USC ウレタンスクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38545516
品番
USC6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
M6×1
質量(g)
4
寸法B(Φmm)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38545516
USC6×20
02038687
USC6×20
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
219
税込
¥
241
注文コードが変更になりました。