USC ウレタンスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38545577 品番USC10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。

寸法A(mm)25 寸法C(mm)5 寸法D(mm)M10×1.5 質量(g)13 寸法B(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38545577 USC10×25 02038592 USC10×25 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 1個 319 税込351 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする