USC ウレタンスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38545622 品番USC12×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。

寸法A(mm)80 寸法C(mm)6 寸法D(mm)M12×1.75 質量(g)61 寸法B(Φmm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38545622 USC12×80 02038644 USC12×80 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 1個 539 税込593 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする