イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38545665
品番
BSFJ4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ボール径(Φmm)
S2.5
寸法A(mm)
5.9
寸法B(mm)
M4×0.7
寸法C(mm)
1.8
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
0.2
質量(g)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38545665
BSFJ4×6
55614799
BSFJ4-6
ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)
イマオコーポレーション
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました