イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38545735
品番
BSFJ5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥930
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ボール径(Φmm)
S3
寸法A(mm)
11.8
寸法B(mm)
M5×0.8
寸法C(mm)
2.1
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
0.3
質量(g)
1