イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38545771
品番
BSFJ6×10
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ボール径(Φmm)
S4
寸法A(mm)
10.3
寸法B(mm)
M6×1
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
0.4
質量(g)
1.3