BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38545787 品番BSFJ6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
ボール径(Φmm)S4 寸法A(mm)12.3 寸法B(mm)M6×1 寸法C(mm)3 寸法D(mm)3 寸法E(mm)0.4 質量(g)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38545787 BSFJ6×12 55614774 BSFJ6-12 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする